Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - Micro-USB, Typ B (M) - 1 m (82299)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-172969
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82299
EAN/GTIN:
     4043619822997
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
delock usb kabel usb 2.0 usb c mic...

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - Micro-USB, Typ B (M) - 1 m
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  82299
Modell  
EAN/UPC  4043619822997

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK USB-Kabel - 1 m
Typ  USB-Kabel
Länge  1 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x 5-poliger Micro-USB, Typ B - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Länge  1 m
Kabeleigenschaften  Ferritkern
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x 5-poliger Micro-USB, Typ B - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
USB-Kabel
Länge:
1 m
Kabeleigenschaften:
Ferritkern
Anschluss/Anschlüsse:
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x 5-poliger Micro-USB, Typ B - männlich
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, delock, 82299, stecker, usbkabel, microusb, kabel, micro, usbmicro, microb, schwarz, usb2.0a, typa, usb20a, usb2, astecker, usb2.0, anschlusskabel, 4014619761999, usb20, st/st, 1.00m, 1.0m, microb/stecker, abgeschrägte, ecken, kabellänge
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,93*
€ 2,87*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,97*
€ 2,93*
4 Tage
10
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,98*
€ 2,94*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,07*
€ 3,06*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,12*
€ 28,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82252
ab € 2,34*
Zubehör
Delock
82336
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.