Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1728830 Herst.-Nr.: SDCZ48-032G-U46 EAN/GTIN: 0619659102166 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | SanDisk Ultra - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | SanDisk | Hersteller Art. Nr. | SDCZ48-032G-U46 | Modell | Ultra | EAN/UPC | 0619659102173 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SanDisk Ultra - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 3.0 | Speicherkapazität | 32 GB | Encryption Algorithm | 128-Bit AES | Lokalisierung | Europa | Software inbegriffen | SanDisk SecureAccess 3.0 | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Windows 8 | Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 32 GB | Encryption Algorithm | 128-Bit AES | Kompatibilität | Nicht spezifisch | Lokalisierung | Europa | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 80 MB/s | Interfacetyp | USB 3.0 | Besonderheiten | Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss, Schlüsselanhängeröse | | | Verschiedenes | | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Kennzeichnung | AES-128 | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | SanDisk SecureAccess 3.0 | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Windows 8 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 21.3 mm | Tiefe | 56.8 mm | Höhe | 10.8 mm | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 32 GB | Encryption Algorithm: | 128-Bit AES | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lokalisierung: | Europa | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 80 MB/s | Interfacetyp: | USB 3.0 | Kennzeichnung: | AES-128 | Software inbegriffen: | SanDisk SecureAccess 3.0 | Breite: | 21.3 mm | Tiefe: | 56.8 mm | Höhe: | 10.8 mm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 45 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 32gb sandisk, flash stick, speicherstick 32gb, sandisk, ultra, sdcz48032gu46, sdcz48, 032g, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 32gb, usbstick, stick, 00123835, usb3.0, schwarz, usb30, usb3, 100mb/s, 100mbs, 100mb, cruzer, flashdrive, drive, typa, read, mb/s, ?sandisk |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,80* | ab € 4,03* | € 5,61* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,10* | € 5,70* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,08* | € 5,70* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 4,13* | € 5,75* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,42* | € 17,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|