Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar - 11 ml - Cyan - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon CLI-551C) - für Canon PIXMA iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG5655, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1719938
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS15415
EAN/GTIN:
     9120046638829
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Astar - 11 ml - Cyan - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon CLI-551C) - für Canon PIXMA iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG5655, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Astar
Hersteller Art. Nr.  AS15415
Modell  
EAN/UPC  9120046638829

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Astar - Cyan - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon CLI-551C)
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  11 ml
Kompatibel mit  Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925

Ausführliche Details

Allgemein  
Alternative zu  Canon CLI-551C
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  11 ml
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Alternative zu:
Canon CLI-551C
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
11 ml
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone für canon, as15415, astar, 15415, canon, cyan, tintenpatrone, cli551xl, tinte, rebuilt, 665seiten, chip, 11ml, kompatibel, alternative, cli551c, pixma, ip8750, ix6850, mg5550, mg5650, mg5655, mg6450, mg6650, mg7150, mg7550, mx725
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 3,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,22*
€ 20,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.