Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8 Port USB to DB9 RS232 Serial Adapter Hub - Serieller Adapter - USB2.0 - RS-232 - 8 Anschlüsse - Schwarz (ICUSB2328I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1719269
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB2328I
EAN/GTIN:
     0065030848978
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Produkttext

Der industrielle 8-Port-USB-auf-Seriell-Hub mit DIN-Schienen-Clips ICUSB2328I konvertiert einen einzigen USB-Port in acht serielle RS232-Ports, sodass Sie serielle Geräte anschließen, überwachen und steuern können. Dieser 8-Port-USB-auf-RS232-Seriell-Hub mit robuster Metallkonstruktion und stabilen Wandmontagehalterungen und Top-Hat-DIN-Rail-Clips (enthalten) bietet vielseitige Montageoptionen und ist eine robuste Lösung sowohl für anspruchsvolle Industrieumgebungen als auch einfache Desktop-Installationen. Dieser USB-betriebene Adapter behält auch zugewiesene serielle COM-Portwerte nach dem Anschließen bei, sodass den USB-Seriell-Hub-Ports dieselben Werte automatisch wieder zugewiesen werden können.

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 8 Port USB to DB9 RS232 Serial Adapter Hub - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 - 8 Anschlüsse - Schwarz
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  ICUSB2328I
EAN/UPC  0065030848978

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  StarTech.com 8 Port USB to DB9 RS232 Serial Adapter Hub - Serieller Adapter - 8 Anschlüsse
Gerätetyp  Serieller Adapter
Formfaktor  DIN-Schienenmontage möglich
Schnittstellentyp (Bustyp)  Hi-Speed USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.72 cm x 17.35 cm x 4.32 cm
Gewicht  950 g
Anz. Anschlüsse  8 Anschlüsse
Data Link Protocol  RS-232
Datenübertragungsrate  921.6 Kbps
Prozessor  - FTDI
Farbe  Schwarz
Systemanforderungen  Microsoft Windows CE, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X 10.x, Linux 2.4.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Serieller Adapter - 8 Anschlüsse
Formfaktor  DIN-Schienenmontage möglich
Schnittstellentyp (Bustyp)  Hi-Speed USB
Breite  9.72 cm
Tiefe  17.35 cm
Höhe  4.32 cm
Gewicht  950 g
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Data Link Protocol  RS-232
Datenübertragungsrate  921.6 Kbps
Leistungsmerkmale  Stromversorgung über USB, An der Wand montierbar, an DIN-Schiene montierbar
  
Prozessor / Speicher  
Prozessor  - FTDI
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  8 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Verbindungen  1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel (extern) - 1.83 cm
Montagekit  Mitgeliefert
Kennzeichnung  FCC, RoHS
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Utilities
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows CE, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X 10.x, Linux 2.4.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Gerätetyp:
Serieller Adapter - 8 Anschlüsse
Formfaktor:
DIN-Schienenmontage möglich
Schnittstellentyp (Bustyp):
Hi-Speed USB
Breite:
9.72 cm
Tiefe:
17.35 cm
Höhe:
4.32 cm
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Data Link Protocol:
RS-232
Datenübertragungsrate:
921.6 Kbps
Prozessor:
- FTDI
Schnittstellen:
8 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Verbindungen:
1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel (extern) - 1.83 cm
Montagekit:
Mitgeliefert
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Farbe:
Schwarz
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Utilities
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Hub, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, startech.com schnittstellenkonverter, usb d sub adapter, usb seriell adapter db9, startech, icusb2328i, 2328, adapter, rs232, port, serial, serieller, seriell, dinschienen, wandmontage, fähig, konverter, startech.com, fhig, startechcom, schienen, .com, icusb2328i)., 8port, usb2.0, anschlüsse, schwarz, usb20, anschlsse, usb2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 181,50*
€ 220,22*
4 Tage
28
€ 1,00*
ab € 187,53*
€ 227,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 194,50*
€ 235,73*
Frei Haus
ab € 201,01*
€ 244,35*
Frei Haus
ab € 220,87*
€ 275,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,30*
€ 271,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.