Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8 Port USB auf Seriell RS-232 Adapter Hub DIN-Schienen und Wandmontage fähig Serieller 2.0 x 8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 8 Port USB auf Seriell RS-232 Adapter Hub DIN-Schienen und Wandmontage fähig Serieller 2.0 x 8 Schwarz
StarTech.com 8 Port USB auf Seriell RS-232 Adapter Hub DIN-Schienen und Wandmontage fähig Serieller 2.0 x 8 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991120794
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB2328I
EAN/GTIN:
     0065030848978
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

StarTech.com 8 Port USB auf Seriell RS-232 Adapter Hub DIN-Schienen und Wandmontage fähig Serieller 2.0 x 8 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 8 Port USB auf Seriell RS-232 Adapter Hub - DIN-Schienen und Wandmontage fähig - USB zu RS232 DB9 Konverter - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 x 8 Gerätetyp: Serieller Adapter Formfaktor: DIN-Schienenmontage möglich Schnittstellentyp (Bustyp): USB 2.0 Ports: RS-232 x 8 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9,72 cm x 17,35 cm x 4,32 cm Gewicht: 950 g Data Link Protocol: RS-232 Datenübertragungsrate: 921.6 Kbps Prozessor: FTDI FT232RL Farbe: Schwarz Systemanforderungen: Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows CE 4.2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Linux Kernel 3.0 oder höher, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2019, nur Linux LTS Version, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Microsoft Windows 11, Apple macOS 13.0

StarTech.com 8 Port USB auf Seriell RS–232 Adapter Hub DIN–Schienen und Wandmontage fähig Serieller 2.0 x 8 Schwarz

Produktbeschreibung:

Fügen Sie 8 DIN–Schienen–montierbare RS232–Seriell–Ports über USB zu einem beliebigen System hinzu

Der industrielle 8–Port–USB–auf–Seriell–Hub mit DIN–Schienen–Clips ICUSB2328I konvertiert einen einzigen USB–Port in acht serielle RS232–Ports, sodass Sie serielle Geräte anschließen, überwachen und steuern können.

Dieser 8–Port–USB–auf–RS232–Seriell–Hub mit robuster Metallkonstruktion und stabilen Wandmontagehalterungen und Top–Hat–DIN–Rail–Clips (enthalten) bietet vielseitige Montageoptionen und ist eine robuste Lösung sowohl für anspruchsvolle Industrieumgebungen als auch einfache Desktop–Installationen.

Dieser USB–betriebene Adapter behält auch zugewiesene serielle COM–Portwerte nach dem Anschließen bei, sodass den USB–Seriell–Hub–Ports dieselben Werte automatisch wieder zugewiesen werden können.

Ausgestattet mit einer 2–jährigen StarTech.com–Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

– Integrierte Wandmontagehalterungen und mitgelieferte DIN–Schienen–Clips für vielseitige Montageoptionen
– Robustes Ganzmetallgehäuse für zusätzliche Stabilität unter widrigen Betriebsbedingungen
– Einfache Plug–and–Play–Installation mit unserem USB–betriebenen Adapter – keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
544 g
Höhe
43,2 mm
Breite
100 mm
Tiefe
180 mm
Sonstige Funktionen
Chipsatz
FTDI – FT232RL
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsdaten
Paketgewicht
862 g
Verpackungstiefe
191 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Verpackungsbreite
296 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED–Anzeigen
Aktivität
Gehäusematerial
Stahl
Leistung
Eingangsstrom
0,25 A
USB
Ja
Eingangsspannung
5 V
Stromstecker–Typ
Typ M
Anschlüsse und Schnittstellen
RS–232 port
8
Integrierter Kartenleser
Nein
Hub–Schnittstellen
Seriell
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type–B
Anzahl Anschlüsse
8
Systemanforderung
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
Andere Betriebsystem Support
Windows XP Embedded
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows 98SE,Windows CE,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 181,17*
€ 220,05*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 187,65*
€ 227,29*
€ 3,50*
ab € 194,73*
€ 235,76*
Frei Haus
ab € 201,73*
€ 243,74*
Frei Haus
ab € 221,09*
€ 273,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,40*
€ 262,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,18*
€ 242,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.