Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port SATA III PCI Express Schnittstellenkarte - Speicher-Controller - 2 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / eSATA 6Gb/s Low Profile - 600MBps - PCIe x1 (PEXESAT322I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1719242
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXESAT322I
EAN/GTIN:
     0065030848428
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 2 Port SATA III PCI Express Schnittstellenkarte - Speicher-Controller - 2 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / eSATA 6Gb/s Low Profile - 600 MBps - PCIe x1
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  PEXESAT322I
EAN/UPC  0065030848428

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 2 Port SATA III PCI Express Schnittstellenkarte - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s / eSATA 6Gb/s - PCIe x1
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low Profile
Bustyp  PCIe x1
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / eSATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Anzahl Kanäle  2
Systemanforderungen  Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.7 cm x 12.1 cm x 8 cm
Gewicht  60 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low Profile
Host-Bus  PCIe x1
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / eSATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Anzahl Kanäle  2
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  2 x eSATA 6Gb/s - SATA, extern, 7-polig (außerhalb)
2 x SATA 6Gb/s - 7-poliges Serial ATA (innerhalb)
Kompatible Steckplätze  1 x PCI Express x1
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech
Enthaltene Kabel  1 x Serial ATA-Kabel
Leistungsmerkmale  Native Command Queuing (NCQ)
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.7 cm
Tiefe  12.1 cm
Höhe  8 cm
Gewicht  60 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 85%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low Profile
Host-Bus:
PCIe x1
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s / eSATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate:
600 MBps
Anzahl Kanäle:
2
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI Express x1
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech
Enthaltene Kabel:
1 x Serial ATA-Kabel
Leistungsmerkmale:
Native Command Queuing (NCQ)
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Breite:
6.7 cm
Tiefe:
12.1 cm
Höhe:
8 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 85%
Weitere Suchbegriffe: Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, eSATA Controller, eSATA Karte, sas controller, sata, 6gb/s, 6gbs, port, pcie, startech, pexesat322i, express, startech.com, schnittstellenkarte, serialata, karte, esata, startechcom, serial, speichercontroller, sender/kanal, lowprofile, p/n:, s251smu33ep, s3520bu33er, s355bu33erm, st521pmint, 3520, senderkanal, speicher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,50*
ab € 32,55*
€ 34,32*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,00*
€ 34,81*
Frei Haus
ab € 36,69*
€ 38,64*
€ 8,95*
ab € 36,12*
€ 39,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,18*
€ 42,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.