Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port USB3.0 ExpressCard 54mm mit UASP Unterstützung - USB-Adapter - ExpressCard - USB3.0 x 2 - für P/N: S2510BU33PW, SM2NGFFMBU33, USB3S2SAT3CB (ECUSB3S254F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1719098
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ECUSB3S254F
EAN/GTIN:
     0065030843577
Suchbegriffe:
ExpressCard 34
ExpressCard 54
expresscard 54 usb
expresscard 54

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 2 Port USB 3.0 ExpressCard 54mm mit UASP Unterstützung - USB-Adapter - ExpressCard - USB 3.0 x 2 - für P/N: S2510BU33PW, SM2NGFFMBU33, USB3S2SAT3CB
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  ECUSB3S254F
EAN/UPC  0065030843577

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 2 Port USB 3.0 ExpressCard 54mm mit UASP Unterstützung - USB-Adapter
Gerätetyp  USB-Adapter
Formfaktor  Plug-in-Modul
Schnittstellentyp (Bustyp)  ExpressCard/34
Ports  USB 3.0 x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.4 cm x 5.4 cm x 0.5 cm
Gewicht  24 g
Data Link Protocol  USB, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate  5 Gbps
Prozessor  1 x µPD720200 - NEC
Produktzertifizierungen  USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Systemanforderungen  Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)
Entwickelt für  P/N: S2510BU33PW, SM2NGFFMBU33, USB3S2SAT3CB

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USB-Adapter
Formfaktor  Plug-in-Modul
Schnittstellentyp (Bustyp)  ExpressCard/34
  
Netzwerk  
Ports  USB 3.0 x 2
Anschlusstechnik  Verkabelt
Data Link Protocol  USB, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate  5 Gbps
Produktzertifizierungen  USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
  
Prozessor / Speicher  
Prozessor  1 x µPD720200 - NEC
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  2 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ A
Kompatible Steckplätze  1 x ExpressCard/34
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)
  
Maße und Gewicht  
Breite  7.4 cm
Tiefe  5.4 cm
Höhe  0.5 cm
Gewicht  24 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: S2510BU33PW, SM2NGFFMBU33, USB3S2SAT3CB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
USB-Adapter
Formfaktor:
Plug-in-Modul
Schnittstellentyp (Bustyp):
ExpressCard/34
Ports:
USB 3.0 x 2
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Data Link Protocol:
USB, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate:
5 Gbps
Produktzertifizierungen:
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Prozessor:
1 x µPD720200 - NEC
Schnittstellen:
2 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ A
Kompatible Steckplätze:
1 x ExpressCard/34
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Breite:
7.4 cm
Tiefe:
5.4 cm
Höhe:
0.5 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Entwickelt für:
P/N: S2510BU33PW, SM2NGFFMBU33, USB3S2SAT3CB
Weitere Suchbegriffe: expresscard, laptop, startech, ecusb3s254f, port, uasp, unterstützung, 54mm, schnittstellenkarte, untersttzung, buchse, usbadapter, adapter, startech.com, startechcom, p/n:, s2510bu33pw, s251bmu3fp, s251bu31315, s3540bu33e, sm2ngffmbu33, uni251bm, bündig, 2510, 31315, 3540
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,50*
ab € 32,92*
€ 34,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,41*
€ 35,21*
Frei Haus
ab € 37,05*
€ 39,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,93*
€ 43,10*
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 41,30*
€ 43,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PEXUSB3S11
ab € 29,46*
Zubehör
StarTech.com
ST7300USB3B
ab € 48,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.