Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2.5") - Speichereinschubadapter - Schwarz (HSB220SAT25B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1718941
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HSB220SAT25B
EAN/GTIN:
     0065030827980
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2.5") - Speichereinschubadapter - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  HSB220SAT25B
EAN/UPC  0065030827980

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2.5") - Speichereinschubadapter
Gerätetyp  Speichereinschubadapter
Farbe  Schwarz
Erweiterungseinschübe  2 x Hot-Swap - 6.4 cm (2.5")
Kompatible Einschübe  1 8.9 cm (3.5")
Produktmaterial  Aluminium
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.2 cm x 13.4 cm x 2.4 cm
Gewicht  283 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichereinschubadapter
Produktmaterial  Aluminium
Farbe  Schwarz
  
Erweiterung / Konnektivität  
Einschübe  2 x Hot-Swap - 6.4 cm (2.5")
Schnittstellen  2 x SATA 3Gb/s - 15 PIN Serial ATA Power
2 x SATA 3Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Verbindungen  2 Massenspeicher - Serial ATA-300 - 15 PIN Serial ATA Power
2 Massenspeicher - Serial ATA-300 - 7-poliges Serial ATA
Kompatible Einschübe  1 x intern 8.9 cm (3.5")
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.2 cm
Tiefe  13.4 cm
Höhe  2.4 cm
Gewicht  283 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Speichereinschubadapter
Produktmaterial:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Einschübe:
2 x Hot-Swap - 6.4 cm (2.5")
Kompatible Einschübe:
1 x intern 8.9 cm (3.5")
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Breite:
10.2 cm
Tiefe:
13.4 cm
Höhe:
2.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), 3,5 zoll einbaurahmen startech, festplatten einbaurahmen, startech, schwarz, sata, hsb220sat25b, rack, wechselrahmen, zoll, festplatten, startech.com, trägerlos, mobiles, speicher, swap, startechcom, trgerlos, laufwerksschachtadapter, 64cm, mobile, .com, trägerloser, fachfestplattenwechselrahmen, 2.5", ssd/hdd, diesem, satafestplatten, können
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,17*
€ 56,94*
Frei Haus
ab € 47,02*
€ 62,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,08*
€ 65,83*
€ 8,95*
ab € 48,87*
€ 66,13*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 50,98*
€ 66,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
HSB3SATSASBA
ab € 76,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.