Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Festplattengestell, Mobile Rack-Backplane, 2 Laufwerke, 2.5 zoll 134 x 9.5 x 102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Festplattengestell, Mobile Rack-Backplane, 2 Laufwerke, 2.5 zoll 134 x 9.5 x 102mm
StarTech.com Festplattengestell, Mobile Rack-Backplane, 2 Laufwerke, 2.5 zoll 134 x 9.5 x 102mm
StarTech.com Festplattengestell, Mobile Rack-Backplane, 2 Laufwerke, 2.5 zoll 134 x 9.5 x 102mm
StarTech.com Festplattengestell, Mobile Rack-Backplane, 2 Laufwerke, 2.5 zoll 134 x 9.5 x 102mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1798004
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HSB220SAT25B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Typ = Mobile Rack-Backplane
Unterstützter Formfaktor = 2.5 zoll
Abmessungen = 134 x 9.5 x 102mm

Mobiles Rack für HSB220SAT25B-Festplatte Dieser Hot-Swap-Schacht für 3,5"-SATA-Festplatten ermöglicht Ihnen, zwei 2,5"-SATA-Festplatten (HDD) oder -SSD-Laufwerke (Solide State Drives) in einem verfügbaren und ungenutzten 3,5"-Diskettenschacht zu installieren. Mit einer praktischen Funktion "keine Montage erforderlich/einfaches Auswerfen" (wie eine Bandkassette oder Diskette) erfordert der Hot-Swap-Schacht für die Festplatte nicht, dass die Laufwerke in ein Fach installiert werden – was ihn zur idealen Lösung zum schnellen und einfachen Entnehmen und Einsetzen von Laufwerken als Teil eines Systembauprozesses oder für die Integration in Rackmount-Systeme oder industrielle Umgebungen macht. Für eine maximale Leistung und Nutzung des vollen Geschwindigkeitspotenzials Ihrer SATA-III-Festplatten unterstützt diese HDD-Backplane SATA III für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung in Kombination mit einem kompatiblen Controller. Der Hot-Swap-Schacht ist auch eine perfekte Ergänzung für die Bereitstellung von Betriebssystem-Images und jede Aufgabe, die einen schnellen Zugriff auf große Datenmengen im laufenden Betrieb erfordert, und bietet alles, was Sie benötigen, um wichtige Projekte zu beschleunigen und gleichzeitig eine zuverlässige Speicherlösung zu erhalten. Mit Unterstützung für SATA-Festplattengeschwindigkeiten von bis zu 6,0 Gbit/s ist diese Backplane vollständig mit RAID-Installationen kompatibel, um maximale Leistung und Vielseitigkeit für erweiterte Speicheranwendungen zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile • Nimmt bis zu zwei SATA-Laufwerke in einem einzigen 3,5"-Schacht auf • Einschublose Konstruktion: Laufwerke sind nicht in separaten Fächern/Gehäusen untergebracht • Einschließlich Schutzfolie für den unteren Teil des Festplattenlaufwerks • Alu
Weitere Informationen:
Typ:
Mobile Rack-Backplane
Unterstützter Formfaktor:
2.5 zoll
Abmessungen:
134 x 9.5 x 102mm
Weitere Suchbegriffe: Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 3,5 zoll einbaurahmen startech, festplatten einbaurahmen, 1798004, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplattenzubehör, StarTech.com, HSB220SAT25B, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drive Accessories
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
€ 4,50*
ab € 41,13*
€ 55,42*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,07*
€ 56,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,52*
€ 60,25*
Frei Haus
ab € 46,84*
€ 62,63*
€ 3,50*
ab € 50,10*
€ 65,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
HSB3SATSASBA
ab € 75,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.