Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane
StarTech.com 3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane
StarTech.com 3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane
StarTech.com 3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane
StarTech.com 3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane
StarTech.com 3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane
StarTech.com 3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21128805
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HSB3SATSASBA
EAN/GTIN:
     650308552970
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Gehäuse-Zubehör
Schließen Sie einfach per Hot Swap bis zu drei 3,5-Zoll-SATA/SAS-Festplatten über zwei 5,25-Zoll-Schächte anMit dem entnehmbaren 3-Laufwerk-Backplane HSB3SATSASBA können Sie ganz schnell 3,5-Zoll-Laufwerke von der Vorderseite des Computers installieren, indem Sie zwei 5,25-Zoll-Schächte in eine Hot Swap-Schnittstelle zum Anschließen von bis zu 3,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatten (HDDs) verwandeln.Für zusätzliche Vielseitigkeit kann der Festplattenschacht als Schnittstelle mit SATA I/II/III- und SAS I/II-Festplatten dienen und ist somit eine ideale Lösung für Unternehmenssystemanwendungen.Um Laufwerke schnell und sicher zu installieren und zu entfernen, verfügt der Backplane über Auswurfhebel und ein Schlüsselsperrendesign. Zur Vermeidung von Laufwerksausfällen bietet der Schacht hervorragende Wärmeableitung mit integriertem Lüfter und einem belüfteten, soliden Aluminiumgehäuse.Der HSB3SATSASBA wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
386 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Host Anschlüsse
3
SATA-Host-Anschluss
Ja
Anzahl SATA Stromstecker
2
SATA-Stromstecker-Typ
SATA 15-Pin
Leistungen
Backplanes-Unterstützung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
Maximal unterstützte Speicherkapazität
12 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
194.1 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1200 g
Verpackungsbreite
179 mm
Verpackungstiefe
253 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Paketgewicht
1200 g
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, hdd wechselrahmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
HSB220SAT25B
ab € 41,13*
Zubehör
StarTech.com
HSB100SATBK
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.