Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1718770 Herst.-Nr.: AUSDX64GUICL10-RA1 EAN/GTIN: 4713435796849 |
| |
|
| | |
| Übersicht 64 GB MicroSDXC Card ADATA Premier Class 10 UHS-I + Adapter (AUSDX64GUICL10-RA1) Features - 64GB Adata Premier UHS-1 CL10 MicroSDXC Speicher card
- Lesegeschwindigkeit bis zu 30MB/sec
- Enthält normalgroße SD-adapter
- Ideale MicroSDXC-Karte für Smartphones und tablets
- Geeignet für Bilder, HD Videos, Musik und viel more
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd, adata, premier, class, microsdxc, uhsi, ausdx64guicl10ra1, class10, ausdx64guicl10, flashspeicherkarte, microsdxcansdadapter, inbegriffen, flash, speicherkarte, adapter, 64gb, microsdhc, flashhukommelseskort, karta, adaptér, card, adaptr |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,78* | € 5,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 7,56* | € 11,22* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,39* | € 33,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|