Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Micro SDXC 64GB Speicherkarte MicroSDXC Klasse 10 UHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Micro SDXC 64GB Speicherkarte MicroSDXC Klasse 10 UHS
ADATA Micro SDXC 64GB Speicherkarte MicroSDXC Klasse 10 UHS
ADATA Micro SDXC 64GB Speicherkarte MicroSDXC Klasse 10 UHS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19294383
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDX64GUICL10-R
EAN/GTIN:
     4713435796849
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
25 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, CE, BSMI, VCCI
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
30 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Interner Speichertyp
UHS
Energie
Speicherspannung
2.7,3.3,3.6 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.