Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett-Packard HP 364 - CB316EE - Druckerpatrone - 1 x Schwarz - 250 Seiten - für Photosmart 55XX, 6520, 65XX B211, 7510 C311, 7520, B010, B109, eStation C510 (CB316EE#BA1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-169383
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB316EE#BA1
EAN/GTIN:
     0883585705030
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  HP 364 - CB316EE - Druckerpatrone - 1 x Schwarz - 250 Seiten - für Photosmart 55XX, 6520, 65XX B211, 7510 C311, 7520, B010, B109, eStation C510
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  CB316EE#BA1
Modell  Hewlett-Packard HP 364
EAN/UPC  8835857050302

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 364 - CB316EE - Druckerpatrone - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz
Patronenmerkmale  HP Vivera
Kapazität  Bis zu 250 Seiten
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  Officejet 46XX; Photosmart 55XX, 55XX B111, 6520, 65XX B211, 7510 C311, 7520, B010, B109, C6324, C6340, C6350, C6380, C6383, D5460, D5463, D5468, eStation C510, Premium C309, Premium Fax C309, Premium TouchSmart Web C309, Pro B8550, Pro B8553, Pro B8558, Wireless B110

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Patronenmerkmale  HP Vivera
Kapazität  Bis zu 250 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP Officejet 4620, 4622
HP Photosmart 5510 B111a, 5514 B111c, 5514 B111h, 5515 B111a, 5520, 5524, 6510 B211a, 6515 B211a, 6520, 7510 C311a, 7520, B010a, B010b, B109a, B109d, B109f, B109n Wireless, C6324, C6340, C6350, C6380, C6383, D5460, D5463, D5468, eStation C510a, Premium C309g, Premium C309h, Premium Fax C309a, Premium Fax C309c, Premium TouchSmart Web C309n, Pro B8550, Pro B8553, Pro B8558, Wireless B110a, Wireless B110b

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Patronenmerkmale:
HP Vivera
Kapazität:
Bis zu 250 Seiten

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 3070 A; DeskJet 3070 Series; DeskJet 3520 e-All-in-One; DeskJet 3521; DeskJet 3522; DeskJet 3524; DeskJet D 5400 Series; DeskJet D 5445; DeskJet D 5460; OfficeJet 4610; OfficeJet 4620; OfficeJet 4622; OfficeJet 7515; PhotoSmart 5510 e-All-in-One; PhotoSmart 5514 e-All-in-One; PhotoSmart 5515 e-All-in-One; PhotoSmart 5520 e All-in-One; PhotoSmart 5522 e All-in-One; PhotoSmart 5524 e All-in-One; PhotoSmart 5525 e All-in-One; PhotoSmart 6500 Series; PhotoSmart 6510 e-All-in-One; PhotoSmart 6520 e All-in-One; PhotoSmart 6525 e All-in-One; PhotoSmart 7510 e-All-in-One; PhotoSmart 7520 e All-in-One; PhotoSmart eStation; PhotoSmart eStation C 510 a; PhotoSmart eStation C 510 Series; PhotoSmart Plus; PhotoSmart Plus B 200 Series; PhotoSmart Plus B 209 a; PhotoSmart Plus B 209 b; PhotoSmart Plus B 209 c; PhotoSmart Wireless B 100 Series; PhotoSmart Wireless B 109 a; PhotoSmart Wireless B 109 b; PhotoSmart Wireless B 109 c; PhotoSmart Wireless B 109 d; PhotoSmart Wireless B 109 e; PhotoSmart Wireless B 109 f; PhotoSmart Wireless B 109 g; PhotoSmart Wireless B 109 n; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 a; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 c; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 d; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 e; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 f; PhotoSmart Wireless e-All-in-One B 110 Series; PhotoSmart B 109 a; PhotoSmart B 8550; PhotoSmart C 5300 Series; PhotoSmart C 5324; PhotoSmart C 5370; PhotoSmart C 5373; PhotoSmart C 5380; PhotoSmart C 5383; PhotoSmart C 5388; PhotoSmart C 5390; PhotoSmart C 5393; PhotoSmart C 6300 Series; PhotoSmart C 6324; PhotoSmart C 6380; PhotoSmart C 6383; PhotoSmart D 5400 Series; PhotoSmart D 5445; PhotoSmart D 5460; PhotoSmart D 5463; PhotoSmart D 5468; PhotoSmart D 7500 Series; PhotoSmart D 7560; PhotoSmart Premium B 010 a; PhotoSmart Premium B 010 b; PhotoSmart Premium B 010 Series; PhotoSmart Premium B 210; PhotoSmart Premium B 210 a; PhotoSmart Premium B 210 b; PhotoSmart Premium B 210 c; PhotoSmart Premium B 210 e; PhotoSmart Premium B 210 Series; PhotoSmart Premium B 410 a; PhotoSmart Premium B 410 c; PhotoSmart Premium B 410 Series; PhotoSmart Premium C 309 g; PhotoSmart Premium C 310 a; PhotoSmart Premium C 410 a; PhotoSmart Premium C 410 b; PhotoSmart Premium C 410 c; PhotoSmart Premium C 410 d; PhotoSmart Premium C 410 e; PhotoSmart Premium C 410 Series; PhotoSmart Premium Fax; PhotoSmart Premium Fax C 309 a; PhotoSmart Premium Touchsmart Web; PhotoSmart Premium TouchSmart Web C 309 n
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Sharp, Inkjet-Patrone für Sharp, Tintenstrahlpatrone für Sharp, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone, 55xx, 65xx, 7510, b110, schwarz, tintenpatrone, original, photosmart, cb316ee, deskjet, 35xx;, b111, b211, c311, wireless, 35xx, cb316eeba1, cb316ee#ba1, tinte, black, vivera, cartridge, seiten, with, tintenpatronen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,32*
€ 17,68*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 12,98*
€ 18,59*
Frei Haus
ab € 14,34*
€ 20,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,67*
€ 38,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.