Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC1100C - Cyan - original - Tintenpatrone - für Brother DCP-185, 385, 395, 585, J715, MFC-490, 5490, 5890, 5895, 6890, 790, 795, 990, J615


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-169344
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1100C
EAN/GTIN:
     4977766659710
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Brother LC1100C - Cyan - original - Tintenpatrone - für Brother DCP-185, 385, 395, 585, J715, MFC-490, 5490, 5890, 5895, 6890, 790, 795, 990, J615
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  LC1100C
Modell  LC1100C
EAN/UPC  5054629458747

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother LC1100C - Cyan - original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Cyan
Ergiebigkeit  Bis zu 325 Seiten
Kompatibel mit  Brother DCP-185C, DCP-385C, DCP-395CN, DCP-585C, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-J715W, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990cw, MFC-J615W; Justio MFC-5890CN

Ausführliche Details

Allgemein  
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht  86.5 cm x 1.2 cm x 7.41 cm / 39 g
Transportbreite  8.5 cm
Transporttiefe  2.8 cm
Transporthöhe  12.5 cm
Transportgewicht  68 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Ergiebigkeit  Bis zu 325 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Brother DCP-185C, DCP-385C, DCP-395CN, DCP-585C, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-J715W, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990cw, MFC-J615W
Brother Justio MFC-5890CN

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht:
86.5 cm x 1.2 cm x 7.41 cm / 39 g
Transportbreite:
8.5 cm
Transporttiefe:
2.8 cm
Transporthöhe:
12.5 cm
Transportgewicht:
68 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 325 Seiten

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -185 C; DCP -380 Series; DCP -383 C; DCP -385 C; DCP -387 C; DCP -395 CN; DCP -585 CW; DCP -6690 CW; DCP-J 715 W; MFC -490 CN; MFC -490 CW; MFC -490 Series; MFC -5490 CN; MFC -5890 CN; MFC -5895 CW; MFC -6490 CW; MFC -6690 CW; MFC -6890 CDW; MFC -6890 CW; MFC -790 CW; MFC -790 Series; MFC -795 CW; MFC -990 CW; MFC-J 615 W
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 2,90*
ab € 7,63*
€ 9,92*
3 Tage
118
1
€ 4,50*
ab € 7,63*
€ 9,94*
2 Tage
50
1
€ 4,50*
ab € 7,63*
€ 9,97*
1
€ 4,50*
ab € 7,76*
€ 10,02*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 14,42*
€ 18,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peach
319256
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.