Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-161395 Herst.-Nr.: UK707E EAN/GTIN: 4053162120082 |
| |
|
| | |
| Produkttext Dieses HP Care Pack bietet hochwertigen Hardwareservice mit Abholung und Lieferung an Ihrem Standort. Es umfasst telefonischen Support, die Abholung Ihres fehlerhaften HP Geräts, die Reparatur oder den Austausch in einem von HP benannten Reparaturzentrum und die Rücklieferung des betriebsfähigen Geräts an Sie. Darüber hinaus können Sie sich für einen Schutz vor unbeabsichtigten Schäden (Accidental Damage Protection) entscheiden und sparen damit die Kosten für Reparaturen die auf Grund von unabsichtlichen Beschädigungen Ihrer mobilen Geräte ansonsten anfallen würden. Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Pick-Up and Return Service - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Pick-Up und Return - 9x5 - für HP 215 G1, 255 G2, 25X G1; Mobile Thin Client mt41; ProBook 430 G1, 440 G1, 450 G0, 455 G1 | Gruppe | Systeme Service und Support | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | UK707E | EAN/UPC | 4053162120082 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Pick-Up and Return Service - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Pick-Up und Return | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Pick-Up und Return | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Entwickelt für | HP 24X G2, 24X G3, 25X G2, 25X G3, 350 G1, 355 G2; Chromebook 14 G1; Mobile Thin Client mt20, mt21, mt245, mt42, mt43; ProBook 11 G1, 11 G2, 430 G1, 430 G2, 430 G3, 430 G4, 430 G5, 440 G3, 440 G4, 440 G5, 45X G1, 45X G2, 45X G3, 45X G4, 45X G5, 470 G2, 470 G3, 470 G4, 470 G5; ProBook x360; x360 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Pick-Up und Return | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP 24X G2, 24X G3, 25X G2, 25X G3, 350 G1, 355 G2; Chromebook 14 G1; Mobile Thin Client mt20, mt21, mt245, mt42, mt43; ProBook 11 G1, 11 G2, 430 G1, 430 G2, 430 G3, 430 G4, 430 G5, 440 G3, 440 G4, 440 G5, 45X G1, 45X G2, 45X G3, 45X G4, 45X G5, 470 G2, 470 G3, 470 G4, 470 G5; ProBook x360; x360 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Pick-Up und Return | Volle Vertragslaufzeit: | 3 Jahre | Serviceverfügbarkeit: | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serviceerweiterung Care Pack, Care Pack Support, Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, hp care pack 3 jahre, care pack garantieverlängerung, thin client hp, uk707e, pickup, pack, jahre, care, pick, notebooks, return, probook, pickup+return, sserie, jahr, grundgarantie, abhol, electronic, inc., 5712505088289, pickupreturn, serie, jahres, ecarepack, carepack, ecare, hardwaresupport, rückgabeservice, epack |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,48* | € 63,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,00* | € 65,57* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 59,19* | € 70,85* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 58,63* | € 73,05* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 63,47* | € 75,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|