Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: ASUS A41-X550E) - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 2600 mAh - 33 Wh - Schwarz - für ASUS X550; X750; X751


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1596581
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI2550
EAN/GTIN:
     5712505342213
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: ASUS A41-X550E) - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 2600 mAh - 33 Wh - Schwarz - für ASUS X550; X750; X751
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBI2550
Modell  
EAN/UPC  5712505342213

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - Li-Ion - 2600 mAh - 33 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 4 Zellen - 2600 mAh - 33 Wh
Äquivalenter OEM-Akku  ASUS A41-X550E
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  ASUS X550DP; X550ZA; X550ZE; X750JA; X750JB; X750JN; X750LA; X750LB; X750LN; X751LA; X751LAV; X751LD; X751LDV

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  14.4 V
Kapazität  2600 mAh - 33 Wh
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  ASUS A41-X550E
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  ASUS X550DP
ASUS X550ZA
ASUS X550ZE
ASUS X750JA
ASUS X750JB
ASUS X750JN
ASUS X750LA
ASUS X750LB
ASUS X750LN
ASUS X751LA
ASUS X751LAV
ASUS X751LD
ASUS X751LDV

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
14.4 V
Kapazität:
2600 mAh - 33 Wh
Äquivalenter OEM-Akku:
ASUS A41-X550E
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, akku für laptop, coreparts, asus, mbi2550, 2550, laptop, battery, 2600, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, a41x550e, lithiumionen, zellen, schwarz, x550;, x750;, x751, x550, x750, batterie, x550e, lithium, ionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 10,00*
ab € 24,08*
€ 33,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,31*
€ 58,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.