Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI2550 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI2550 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI2550 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI2550 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27073198
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI2550
EAN/GTIN:
     5712505342213
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
260 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
210 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Asus Notebook Series: A450J, A450JF, K550E, X450J, X450JF, X450JN, X450VE, X550DP, X550ZA, X550ZE, X750JA, X750JB, X750JN, X750LA, X750LB, X750LN, X751LA, X751LD.
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Asus
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Anzahl Batteriezellen
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.