Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32 GB MicroSDHC Card ADATA Premier Class 10 UHS-I + Adapter (AUSDH32GUICL10-RA1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1593478
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDH32GUICL10-RA1
EAN/GTIN:
     4713435793947
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Produkttext

Die vermehrte Nutzung von Smartphones und Tablet-PCs für Multimedia-Anwendungen hat zu einem steigenden Bedarf an Speicherkarten mit höheren Lese- und Schreibgeschwindigkeiten geführt. Diese Speicherkarte der Premier-Serie arbeitet mit der neuesten SDA 3.0-Spezifikation UHS-I (Ultra High Speed 1, entspricht SD 2.0 Klasse 10). Nutzer von Smartphones und Tablet-PCs können sie zu einem günstigen Einstiegspreis erwerben.

Übersicht

Kurzinfo  32 GB MicroSDHC Card ADATA Premier Class 10 UHS-I + Adapter
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA Technology
Hersteller Art. Nr.  AUSDH32GUICL10-RA1
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  32 GB MicroSDHC Card ADATA Premier Class 10 UHS-I + Adapter
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Geschwindigkeit  Class 10
Speicherkapazität  32 GB
Formfaktor  microSDHC UHS-I Memory Card
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Enthaltener Speicheradapter  MicroSDHC/SD-Adapter

Ausführliche Details



Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  32 GB
Breite  11 mm
Tiefe  15 mm
Höhe  1 mm
Gewicht  0.25 g
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
SD Speed Class  Class 10
Formfaktor  microSDHC UHS-I Memory Card
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Besonderheiten  ECC-Unterstützung
Enthaltener Speicheradapter  MicroSDHC/SD-Adapter
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  BSMI, FCC, VCCI
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
32 GB
Breite:
11 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
1 mm
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
SD Speed Class:
Class 10
Formfaktor:
microSDHC UHS-I Memory Card
Versorgungsspannung:
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten:
ECC-Unterstützung
Enthaltener Speicheradapter:
MicroSDHC/SD-Adapter
Produktzertifizierungen:
BSMI, FCC, VCCI
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, adata, uhsi, microsdhc, premier, class10, class, ausdh32guicl10ra1, ausdh32guicl10, flashspeicherkarte, microsdhc/sdadapter, inbegriffen, microsdhcsdadapter, flash, speicherkarte, adapter, 32gb, atminties, kortele, sdhc, klase, karta, adaptér, klasse, card, adaptr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,63*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 5,28*
€ 7,60*
3 Tage
81
1
€ 10,00*
ab € 5,07*
€ 7,71*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 22,90*
€ 31,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.