Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC VeloBind - 45 mm - 4 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 200 Blätter - Schwarz - 25 Stck. Bindestreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1577996
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     9741635
EAN/GTIN:
     0080509416359
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken

Übersicht

Kurzinfo  GBC VeloBind - 45 mm - 4 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 200 Blätter - Schwarz - 25 Stck. Bindestreifen
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  GBC
Hersteller Art. Nr.  9741635
Modell  VeloBind
EAN/UPC  0080509416359

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  GBC VeloBind - 25 Stck. - Bindestreifen
Produkttyp  Bindestreifen
Format  A4 (210 x 297 mm)
Buchrückengröße  45 mm
Kapazität  200 Blätter
Anz. Ringe  4
Medienfarbe  Schwarz
Enthaltene Menge  25 Stck.

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  8 cm
Transporttiefe  7.5 cm
Transporthöhe  35.6 cm
Transportgewicht  294 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Bindestreifen
Format  A4 (210 x 297 mm)
Buchrückengröße  45 mm
Kapazität  200 Blätter
Anz. Ringe  4
  
Media  
Medienfarbe  Schwarz
Enthaltene Menge  25 Stck.
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Transportbreite:
8 cm
Transporttiefe:
7.5 cm
Transporthöhe:
35.6 cm
Transportgewicht:
294 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Bindestreifen
Format:
A4 (210 x 297 mm)
Buchrückengröße:
45 mm
Kapazität:
200 Blätter
Anz. Ringe:
4
Medienfarbe:
Schwarz
Enthaltene Menge:
25 Stck.
Farbkategorie:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken ibico, plastikbinderücken, bindestrips schwarz, 9741635, schwarz, velobind, bindestreifen/bindekamm, max., blatt, bindestreifenbindekamm, kmme, bindekapazitt, stck, bindestreifen, bindekamm, kämme, bindekapazität:, stück, ringe, blätter, stck., kõmme, bindekapazitõt:, bltter, bindekapazität, bindekapazitõt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 11,56*
€ 16,44*
1
€ 5,50*
ab € 11,00*
€ 16,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 14,63*
€ 20,80*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 27,47*
€ 37,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
A9741636
ab € 11,01*
Sonstiges
GBC
A9741639
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.