Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken VeloBind, PVC, A4, 45 mm, 25 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binderücken VeloBind, PVC, A4, 45 mm, 25 Stück, schwarz
Binderücken VeloBind, PVC, A4, 45 mm, 25 Stück, schwarz
Binderücken VeloBind, PVC, A4, 45 mm, 25 Stück, schwarz
Binderücken VeloBind, PVC, A4, 45 mm, 25 Stück, schwarz
Binderücken VeloBind, PVC, A4, 45 mm, 25 Stück, schwarz
Binderücken VeloBind, PVC, A4, 45 mm, 25 Stück, schwarz
Binderücken VeloBind, PVC, A4, 45 mm, 25 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-A9741635
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     A9741635
EAN/GTIN:
     0080509416359
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Binderücken VeloBind. Bindekämme mit 4 Stiften. Rückenbreite: 45 mm. Kapazität: 200 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 25 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
PVC
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
450
Farbe:
schwarz
Typ des Binderückens:
Bindekamm mit 4 Stiften
max. Durchmesser des Binderückens:
45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
A9741636
ab € 10,99*
Sonstiges
GBC
A9741639
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.