Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1567664 Herst.-Nr.: Z71-0M0C0000EM00 EAN/GTIN: 5711045606519 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Zebra ZXP Series 7 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimations-Rückübertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) bis zu 300 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 200 Karten - USB 2.0, LAN | Gruppe | Drucker | Hersteller | Zebra Technologies | Hersteller Art. Nr. | Z71-0M0C0000EM00 | EAN | 5711045606519 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Zebra ZXP Series 7 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimations-Rückübertragung | Druckertyp | Plastikkartendrucker - Thermosublimations-Rückübertragung - Farbe | Gewicht | 12.2 kg | Lokalisierung | Großbritannien und Nordirland, Europa | Max. Mediengröße | CR-80 Card (85.6 x 54 mm) | Max. Mediengröße (angepasst) | 85.6 mm x 54 mm | Druckgeschwindigkeit | Bis zu 300 Karten/Stunde - Farbe einseitig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) | Max. Auflösung (Farbe) | 300 dpi | Schnittstelle | USB 2.0, LAN | Medientyp | PVC Karte, PET-Karten, Composite-Karte (PVC), ABS-Karten, PETG-Karten | Gesamte Medienkapazität | 200 Karten | Netzwerk | Druckserver | Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V | Systemanforderungen | Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) | Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 69.9 cm x 27.7 cm x 30.6 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Druckertyp | Plastikkartendrucker - Thermosublimations-Rückübertragung - Farbe | Lokalisierung | Großbritannien und Nordirland, Europa | | | Drucker | | Druckgeschwindigkeit | Bis zu 300 Karten/Stunde - Farbe einseitig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) | Eingebaute Geräte | Status-LCD, Magnetstreifen-Schreib-/Leseeinrichtung | Anschlusstechnik | Verkabelt | Schnittstelle | USB 2.0, LAN | Max. Auflösung (Farbe) | 300 dpi | | | Medienhandhabung | | Medientyp | PVC Karte, PET-Karten, Composite-Karte (PVC), ABS-Karten, PETG-Karten | Max. Mediengröße | CR-80 Card (85.6 x 54 mm) | Max. Mediengröße (angepasst) | 85.6 mm x 54 mm | Karten- / Etikettengröße | CR-80 Card (85.6 x 54 mm) | Zulässige Medienstärke | 0.25 mm - 1.27 mm | Gesamte Medienkapazität | 200 Karten | Mediazuführung/Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 200 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) | Max. Medienkapazität | 200 Karten | Ausgabefachkapazität | 100 Karten | | | Netzwerk | | Netzwerk | Druckserver | | | Erweiterung / Konnektivität | | Verbindungen | 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert | | | Stromversorgung | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V | Nötige Frequenz | 50/60 Hz | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Treiber und Dienstprogramme | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) | | | Umweltschutzstandards | | ENERGY STAR | Ja | | |
Service und Support | |
| | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 15 °C | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 69.9 cm | Tiefe | 27.7 cm | Höhe | 30.6 cm | Gewicht | 12.2 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 30,4 kg | Lokalisierung: | Großbritannien und Nordirland, Europa | Eingebaute Geräte: | Status-LCD, Magnetstreifen-Schreib-/Leseeinrichtung | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Schnittstelle: | USB 2.0, LAN | Max. Auflösung (Farbe): | 300 dpi | Max. Mediengröße: | CR-80 Card (85.6 x 54 mm) | Max. Mediengröße (angepasst): | 85.6 mm x 54 mm | Karten- / Etikettengröße: | CR-80 Card (85.6 x 54 mm) | Zulässige Medienstärke: | 0.25 mm - 1.27 mm | Gesamte Medienkapazität: | 200 Karten | Max. Medienkapazität: | 200 Karten | Ausgabefachkapazität: | 100 Karten | Netzwerk: | Druckserver | Verbindungen: | 1 x USB 2.0 , 1 x LAN - RJ-45 | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel | Kennzeichnung: | FCC Klasse A zertifiziert | Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V | Nötige Frequenz: | 50/60 Hz | Software inbegriffen: | Treiber und Dienstprogramme | ENERGY STAR: | Ja | Min Betriebstemperatur: | 15 °C | Max. Betriebstemperatur: | 35 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 80% (nicht kondensierend) | Breite: | 69.9 cm | Tiefe: | 27.7 cm | Höhe: | 30.6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker zebra, beschriftungsgerät, zebra, ethernet, 0000, z710m0c0000em00, 0m0c0000em00, einseitig, punkte/mm, 300dpi, 1375, inkl.:, punktemm, inkl, punkte, series, serie, kartendrucker, thermotransfer, farbsublimation, monochrom, auflösung:, geschwindigkeit, max.):, karten/stunde, magnetkartenschreiber, kabel, netzkabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.354,67* | € 1.363,77* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 1.377,03* | € 1.385,44* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.483,97* | € 1.493,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.513,86* | € 1.523,79* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.568,82* | € 1.578,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|