Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Toner 106R01374 - Schwarz - Kapazität: 5.000 Seiten (106R01374)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-155940
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01374
EAN/GTIN:
     0095205741605
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - High Capacity - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Phaser 3250D, 3250DN
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  106R01374
Modell  
EAN/UPC  5704327647584

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - High Capacity - Schwarz - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  High Capacity
Kapazität  Bis zu 5000 Seiten
Compatible with  Phaser 3250D, 3250DN

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  30 cm
Transporttiefe  36.1 cm
Transporthöhe  11.2 cm
Transportgewicht  1.6 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  High Capacity
Kapazität  Bis zu 5000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Compatible with  Xerox Phaser 3250D, 3250DN

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Transportbreite:
30 cm
Transporttiefe:
36.1 cm
Transporthöhe:
11.2 cm
Transportgewicht:
1.6 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
High Capacity
Kapazität:
Bis zu 5000 Seiten
Compatible with:
Xerox Phaser 3250D, 3250DN

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3250; Phaser 3250 D; Phaser 3250 DN; Phaser 3250 Series; Phaser 3250 V D
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner, lasertoner, xerox, 106r01374, 01374, 3250, toner, 5000, phaser, schwarz, seiten, kapazitt, 5.000, black, kapazität:, hohe, kapazität, cartridge, seite, xerox/tektronix, stück, 1erpack, cart., high, capacity, 3250dn, printcartridge, ph3250
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 4,79*
ab € 102,31*
€ 128,69*
€ 5,50*
ab € 100,42*
€ 130,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 103,79*
€ 131,72*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 105,70*
€ 132,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 106,28*
€ 132,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.