Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1540668 Herst.-Nr.: 16977 EAN/GTIN: 8713439169775 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Trust Bigfoot Gel Mouse Pad - Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen - Schwarz | Gruppe | Eingabe Zubehör | Hersteller | Trust Computer | Hersteller Art. Nr. | 16977 | Modell | Bigfoot Gel Mouse Pad | EAN/UPC | 8713439169775 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Trust Bigfoot Gel Mouse Pad - Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen | Produkttyp | Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen |
Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen | Farbe | Schwarz | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, handgelenkauflage maus gel, handballenauflage maus, trust, 16977, bigfoot, mouse, mauspad, schwarz, handgelenkpolsterkissen, black, ergonomisch, computer, czarna, podložka, cerná, gelová, handballenauflage, podloka, cern, gelov |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,82* | € 9,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,26* | € 9,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,96* | € 10,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,58* | € 13,01* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 13,91* | € 19,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|