Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Bigfoot Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Bigfoot Schwarz
Trust Bigfoot Schwarz
Trust Bigfoot Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4774974
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     16977
EAN/GTIN:
     5052217254382
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Weich und komfortabel
Wir haben BigFoot gefunden und er ist weicher als wir dachten. Das Trust BigFoot Mouse Pad sorgt dafür, dass Sie Ihre Mausbewegungen vollständig unter Kontrolle haben und trotzdem guten Komfort genießen.


Der Schlüssel ist das Handgelenk
Ein langer Tag im Büro? Keine Sorge: Das Mauspad sorgt dafür, dass Sie den ganzen Tag Komfort genießen. Die weiche Gelablage stützt Ihr Handgelenk, damit Sie sich ohne Stress und Schmerzen auf die Arbeit konzentrieren können.


Unverrückbar
Durch seine rutschfeste Unterseite bleibt das Mauspad an Ort und Stelle. Es spielt keine Rolle, wie schnell Ihre Mausbewegungen sind. Das Pad bleibt unverrückbar an Ort und Stelle.


Präzise Performance
Es spielt auch keine Rolle, welche Maus Sie einsetzen. Durch die weiche Mikrofaseroberfläche des Pads wird sie noch leistungsfähiger. Durch die gesteigerte Präzision bewegen Sie Ihren Mauszeiger leichtgängig und ruckfrei über den Bildschirm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
232 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
255 x 30 x 310 mm
Verpackungstiefe
21 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
231 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Mikrofaser
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
4016100090
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
230 mm
Gewicht
184 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.