Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker B, Schwarz, 5m, Good Connections® (2510-5OFS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1530948
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2510-5OFS
EAN/GTIN:
     4014619176434
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Übersicht

Kurzinfo  Good Connections - USB-Kabel - USB Typ A (M) - USB Typ B (M) - 5 m (USB 2.0) - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  2510-5OFS
EAN/UPC  4014619176434

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Good Connections - USB-Kabel - 5 m
Paketierte Menge  1
Typ  USB-Kabel
Kabeleigenschaften  Doppelt geschirmt
Länge  5 m
Anschluss/Anschlüsse  USB Typ A, 4-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  USB Typ B, 4-polig
Produktzertifizierungen  USB / Hi-Speed USB
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  USB-Kabel
Kabeleigenschaften  Doppelt geschirmt
Länge  5 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  USB Typ A, 4-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  USB Typ B, 4-polig
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  USB / Hi-Speed USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
USB-Kabel
Kabeleigenschaften:
Doppelt geschirmt
Länge:
5 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
USB Typ A, 4-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
USB Typ B, 4-polig
Produktzertifizierungen:
USB / Hi-Speed USB
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, stecker, good, connections, 2510, 25105ofs, anschlusskabel, schwarz, 5ofs, connections®
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2209
€ 9,90*
ab € 1,82*
€ 2,84*
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 9,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 9,92*
€ 14,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,18*
€ 18,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 19,93*
€ 27,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.