Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections Alcasa GOOD CONNECTIONS - USB Anschlusskabel - USB 2.0 Typ A (M) -> USB 2.0 Typ B (M) - 1 m - Weiss (2510-1OF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1530941
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2510-1OF
EAN/GTIN:
     4014619004690
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Übersicht

Kurzinfo  Alcasa GOOD CONNECTIONS - USB Anschlusskabel - USB 2.0 Typ A (M) -> USB 2.0 Typ B (M) - 1 m - Weiss
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  2510-1OF
EAN/UPC  4014619004690

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Alcasa GOOD CONNECTIONS - USB-Kabel - 1 m
Paketierte Menge  1
Typ  USB-Kabel
Kabeleigenschaften  Maximale Datenübertragung: 480 MBit/s
Länge  1 m
Anschluss/Anschlüsse  USB 2.0 Typ A Stecker
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  USB 2.0 Typ B Stecker
Produktzertifizierungen  USB / Hi-Speed USB
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  USB-Kabel
Kabeleigenschaften  Maximale Datenübertragung: 480 MBit/s
Länge  1 m
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  USB 2.0 Typ A Stecker
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  USB 2.0 Typ B Stecker
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  USB / Hi-Speed USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
USB-Kabel
Kabeleigenschaften:
Maximale Datenübertragung: 480 MBit/s
Länge:
1 m
Farbe:
Weiß
Anschluss/Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
USB 2.0 Typ B Stecker
Produktzertifizierungen:
USB / Hi-Speed USB
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, good, connections, stecker, 2510, 25101of, grau, anschlusskabel, usbb, connections®
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 0,80*
€ 1,31*
€ 5,00*
ab € 0,81*
€ 1,33*
2 Tage
1797
€ 9,90*
ab € 0,82*
€ 1,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,68*
€ 20,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.