Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1522307
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMDDR3-10600/2GBSO-128M8
EAN/GTIN:
     5711045581717
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MMDDR3-10600/2GBSO-128M8
Modell  
EAN/UPC  5711045581717

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  2 GB
Speichertyp  DDR3 SDRAM - SO DIMM 204-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  1333 MHz (PC3-10600)
Latenzzeiten  CL9
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Spannung  1.5 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  2 GB
Erweiterungstyp  Generisch
  
Arbeitsspeicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR3 SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 204-PIN
Geschwindigkeit  1333 MHz (PC3-10600)
Latenzzeiten  CL9
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Ungepuffert
Chip-Organisation  128 x 8
Spannung  1.5 V
  
Erweiterung/Konnektivität  
Kompatible Steckplätze  1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kapazität:
2 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR3 SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 204-PIN
Geschwindigkeit:
1333 MHz (PC3-10600)
Latenzzeiten:
CL9
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Besonderheiten:
Ungepuffert
Chip-Organisation:
128 x 8
Spannung:
1.5 V
Kompatible Steckplätze:
1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 2gb, ddr ram, coreparts, 10600, mmddr3106002gbso128m8, memory, module, mmddr310600/2gbso128m8, 1333, mmddr3, 2gbso, 128m8, ddr3, modul, dimm, 204pin, pc310600, ungepuffert, nonecc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 10,00*
ab € 21,56*
€ 22,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,41*
€ 45,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.