Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.0 Hub "Black and White", 4 Ports, mit Netzteil (14.02.5027)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1488393
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.02.5027
EAN/GTIN:
     7611990199914
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Superspeed USB3.0 Hub im Black and White Design

  • Mit diesem Hub können bis zu vier Peripheriegeräte an einen USB-Port eines PCs angeschlossen werden
  • Kompakte und flache Bauform
  • Rückwärts kompatibel zu USB 1.1, 2.0
  • Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate
  • Max. 5 Gbit/s
  • LED-Anzeige für Power
  • Stromversorgung über das mitgeliefertes Steckernetzteil
  • Lieferumfang: USB 3.0 Hub, USB 3.0 Kabel, Steckernetzteil

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  14.02.5027
Produktgruppe  Hubs
Produkttyp  USB 3.0 Hub
Lieferumfang  Hub, USB 3.0 Kabel, Steckernetzteil
Speditionsware  nein
Anschlüsse Geräte  4x USB Buchse A
Typ des linken Anschlusses  USB 3.0 Typ A
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  USB 3.0 Typ A
Art des rechten Anschlusses  Weiblich (Buchse)
Anzahl Ports  4
Anwendungsbereich  extern
Farbe  weiss / schwarz
Material (Gehäuse)  Kunststoff
Abmessungen (HxBxT)  23 x 100 x 63 mm
Netzteil benötigt  ja
Bruttogewicht  0.38 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
14.02.5027
Produktgruppe:
Hubs
Produkttyp:
USB 3.0 Hub
Lieferumfang:
Hub, USB 3.0 Kabel, Steckernetzteil
Speditionsware:
nein
Anschlüsse Geräte:
4x USB Buchse A
Typ des linken Anschlusses:
USB 3.0 Typ A
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
USB 3.0 Typ A
Art des rechten Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anzahl Ports:
4
Anwendungsbereich:
extern
Farbe:
weiss / schwarz
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Abmessungen (HxBxT):
23 x 100 x 63 mm
Netzteil benötigt:
ja
Bruttogewicht:
0.38 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: roline, 5027, 14025027, ports, netzteil, 14.02.5027, black, white, zollblack, whitezoll, \"black, white\", "black, white"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 41,88*
€ 57,38*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,44*
€ 63,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,19*
€ 74,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
14.02.5015
ab € 49,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.