Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1475381 Herst.-Nr.: 006R01386 EAN/GTIN: 0095205741544 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox - Gelb - Original - Tonerpatrone Verkauft - für Xerox 700 Digital Colour Press | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 006R01386 | Modell | | EAN/UPC | 0095205741544 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox - Gelb - Original - Tonerpatrone - Verkauft | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Gelb | Kapazität | Bis zu 22000 Seiten | Preistyp | Verkauft | Kompatibel mit | Xerox 700 Digital Colour Press | Ausführliche Details Allgemein | | Transportbreite | 10.1599 cm | Transporttiefe | 53.9749 cm | Transporthöhe | 8.2549 cm | Transportgewicht | 1.3834 kg | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Gelb | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | Bis zu 22000 Seiten | | | Verschiedenes | | Preistyp | Verkauft | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Xerox 700 Digital Colour Press | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Transportbreite: | 10.1599 cm | Transporttiefe: | 53.9749 cm | Transporthöhe: | 8.2549 cm | Transportgewicht: | 1.3834 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Gelb | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | Bis zu 22000 Seiten | Preistyp: | Verkauft | Kompatibel mit: | Xerox 700 Digital Colour Press |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | 700 i; Colour C 75; Colour C 75 Press; Color C 75; Color C 75 Press; Color J 75 Press; DC 700; DC 700 i; DC 770; DocuColor 700; DocuColor 700 i; DocuColor 770 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner, lasertoner, xerox, press, color, 006r01386, 01386, digital, 22000, yellow, gelb, original, tonerpatrone, sold, 700i, press;, dc700, toner, seiten, 0952057415200, cart., docucolor, 700/700i, 22.000, 700i/700, cart, 700700i, 700i700 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 122,17* | € 156,44* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 137,11* | € 173,17* | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 136,78* | € 173,78* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 149,79* | € 188,97* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 160,76* | € 206,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|