Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1472555 Herst.-Nr.: VASDH4GCL4R-2E EAN/GTIN: 4038489029041 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | V7 VASDH4GCL4R - Flash-Speicherkarte - 4 GB - Class 4 - SDHC - Blau | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | V7 | Hersteller Art. Nr. | VASDH4GCL4R-2E | Modell | VASDH4GCL4R | EAN/UPC | 4038489029041 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | V7 VASDH4GCL4R - Flash-Speicherkarte - 4 GB - SDHC | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | SDHC-Speicherkarte | Speicherkapazität | 4 GB | Geschwindigkeit | Class 4 | Farbe | Blau | Versorgungsspannung | 2.7 - 3.6 V | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 4 GB | Farbe | Blau | | | Arbeitsspeicher | | Geschwindigkeitsklasse | Class 4 | Formfaktor | SDHC-Speicherkarte | Versorgungsspannung | 2.7 - 3.6 V | Besonderheiten | ECC-Unterstützung, Content Protection for Recorded Media (CPRM) | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | FCC, RoHS, WEEE | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 4 GB | Farbe: | Blau | Geschwindigkeitsklasse: | Class 4 | Formfaktor: | SDHC-Speicherkarte | Versorgungsspannung: | 2.7 - 3.6 V | Kennzeichnung: | FCC, RoHS, WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, sd karte 4gb, sdhc, sd karte class 4, vasdh4gcl4r2e, card, class, 4096, vasdh4gcl4r, retail, flashspeicherkarte, blau, speicherkarte, kapazität:, kartenformat:, securedigital, kapazitt, kartenformat, flash, kapazität |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,18* | € 4,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,86* | € 7,42* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 10,06* | € 14,34* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,51* | € 14,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|