Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 VASDH4GCL4R Flash-Speicherkarte 4 GB Class 4 SDHC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 VASDH4GCL4R Flash-Speicherkarte 4 GB Class 4 SDHC Blau
V7 VASDH4GCL4R Flash-Speicherkarte 4 GB Class 4 SDHC Blau
Artikel-Nr.:
     7405B-991394783
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VASDH4GCL4R-2E
EAN/GTIN:
     4038489029041
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC

V7 VASDH4GCL4R Flash-Speicherkarte 4 GB Class 4 SDHC Blau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: V7 VASDH4GCL4R - Flash-Speicherkarte - 4 GB - SDHC Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: SDHC-Speicherkarte Speicherkapazität: 4 GB Geschwindigkeit: Class 4 Farbe: Blau Versorgungsspannung: 2.7 - 3.6 V

V7 VASDH4GCL4R Flash–Speicherkarte 4 GB Class 4 SDHC Blau

Produktbeschreibung:

V7 bietet mit seinen SDHC Karten hochwertige Speichermedien, um digitale Daten wie Musik, Bilder, Filme, Spiele etc. zu sichern. Sie sind kompatibel mit Digitalkameras, PDAs, MP3–Player, Mobiltelefonen und vielem mehr.
V7–Speichergeräte wie SDHC–Karten eignen sich hervorragend für die Speicherung und den Transport Ihrer wichtigen Dokumente, Fotos, Mediendateien, Präsentationen und vielem mehr. Mit Funktionen wie dem Content Protection for Recordable Media (CPRM), dem integrierten Error Correcting Code (ECC) zur Erkennung und Korrektur von Übertragungsfehlern sowie dem unterstützten In System Programming gehören V7–Speicherlösungen zur ersten Wahl bei der Speicherung und Übertragung Ihrer wichtigen Daten.
Alle V7–Speicherprodukte sind "Hot Plug and Play"–fähig, was bedeutet, Sie können ein Gerät an den USB–Port anschließen, während der Computer eingeschaltet ist, was eine sofortige Verwendung des Geräts erlaubt. Sie können das Speichergerät anschließen und trennen, ganz nach Belieben – ohne weitere Treiber oder Software installieren zu müssen.

Technische Details:

Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash–Memory–Klasse
Klasse 4
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4 MB/s
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Schreibschutzschalter
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
8 g
Leistung
Eingangsspannung
2,7 – 3,6 V
Logistische Daten
Ursprungsland
Taiwan
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
6,5 mm
Verpackungshöhe
129 mm
Verpackungsart
Sichtverpackung

Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, sd card 4gb, sdhc, Speichermedien, Bürotechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 5,38*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 4,00*
€ 6,22*
€ 3,50*
ab € 9,94*
€ 14,15*
Lager 7405
944
€ 1,00*
ab € 10,52*
€ 14,98*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.