Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1470569 Herst.-Nr.: CN628AE EAN/GTIN: 0886112877422 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP 971XL - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - Tintenpatrone - für Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | CN628AE | Modell | Hewlett-Packard HP 971XL | EAN/UPC | 0886112877422 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP 971XL - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Gelb | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Kapazität | Bis zu 6600 Seiten | Lokalisierung | EMEA | Kompatibel mit | Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP | Ausführliche Details Allgemein | | Lokalisierung | EMEA | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Gelb | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Kapazität | Bis zu 6600 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | HP Officejet Pro X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Lokalisierung: | EMEA | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Gelb | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Patronenleistung: | Hohe Ergiebigkeit | Kapazität: | Bis zu 6600 Seiten |
Kompatible Geräte: | | HP: | OfficeJet Pro X 450 Series; OfficeJet Pro X 451 dn; OfficeJet Pro X 451 dw; OfficeJet Pro X 470 Series; OfficeJet Pro X 476 dn; OfficeJet Pro X 476 dw; OfficeJet Pro X 551 dw; OfficeJet Pro X 576 dw | Troy: | SecurePro Jet X 476 dx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone, cn628ae, 971xl, gelb, tintenpatrone, tinte, yellow, 6600, 6.600, original, seiten, officejet, hohe, no.971xl, kapazitt, no971xl, 83ml, kapazität, 1erpack, pack, packard, cart., inc., cartridge, 6600seiten, 4948382876867 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 83,21* | € 104,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 84,92* | € 105,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 86,59* | € 107,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 86,44* | € 107,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 95,59* | € 117,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|