Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Farbband YMCKO Zebra i Series Farbband, 5 Panel, YMCKO, mit 1 cleaning Rolle, max. 200 Bilder pro Band, passend für Zebra P1XXi (800017-240)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1470234
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800017-240
EAN/GTIN:
     5711045718564
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
farbband kartendrucker zebra

Übersicht

Kurzinfo  Zebra TrueColours i Series YMCKO Eco Cartridge - Farbbandkassette - 1 x Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Overlay) - 200 Bilder - für Zebra P100i, P110m, P120i, P120i QuikCard ID Solution
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  800017-240
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra TrueColours i Series YMCKO Eco Cartridge - Farbbandkassette - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Overlay)
Verbrauchsmaterialtyp  Farbbandkassette
Drucktechnologie  Farbensublimierung
Druckfarbe  Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Overlay)
Kapazität  Bis zu 200 Bilder
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  Zebra P100i, P110m, P120i, P120i QuikCard ID Solution

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Farbbandkassette
Drucktechnologie  Farbensublimierung
Farbe  Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Overlay)
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 200 Bilder
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Reinigungsroller
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Zebra P100i, P110m, P120i, P120i QuikCard ID Solution

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Farbbandkassette
Drucktechnologie:
Farbensublimierung
Farbe:
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Overlay)
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 200 Bilder
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:
1 x Reinigungsroller
Entwickelt für:
Zebra P100i, P110m, P120i, P120i QuikCard ID Solution
Weitere Suchbegriffe: farbband für etikettendrucker, zebra, 800017, 800017240, ymcko, farbband, series, ribbon, p1xxi, colorymcko, 57mmx98m(2.24inx321ft, images, p120i, panel, cleaning, rolle, max., bilder, band, passend, 57mmx98m224inx321ft, color, 57mmx98m, 24inx321ft, image, w/cleaninig, roller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 36,62*
€ 49,57*
€ 9,90*
ab € 40,15*
€ 54,58*
€ 4,50*
ab € 40,86*
€ 55,06*
€ 6,00*
ab € 37,21*
€ 57,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,24*
€ 69,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.