Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti - Schwarz - Original - Tonerpatrone (B1009)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1459964
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B1009
EAN/GTIN:
     8020334321383
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Olivetti - Schwarz - Original - Tonerpatrone
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Olivetti
Hersteller Art. Nr.  B1009
Modell  
EAN/UPC  8020334321383

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Olivetti - Schwarz - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 3000 Seiten bei 5% Deckung

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 3000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 3000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Olivetti:
D-Copia 3003 MF; D-Copia 3003 MF plus; D-Copia 3004 MF; D-Copia 3013 MF; D-Copia 3013 MF Plus; D-Copia 3014 MF
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, toner schwarz olivetti, lasertoner, lasertoner schwarz, olivetti, b1009, 1009, schwarz, toner, original, tonerpatrone, 3000, black, dcopia, copia, 3003mf/3004mf, seiten, 3000seiten, patrone, 3003, 3004, 3003mf3004mf, 3003mf, 3004mf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 7,50*
ab € 59,39*
€ 78,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 65,10*
€ 85,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 64,46*
€ 85,51*
€ 5,95*
ab € 66,27*
€ 86,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 66,97*
€ 87,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.