Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelMANAGER 210D Kit Case - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (1,2 cm) - 180 dpi - Cutter - 1-zeiliger Druck, 2-zeiliger Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-145690
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0828980
EAN/GTIN:
     3501170828984
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Übersicht

Kurzinfo  DYMO LabelMANAGER 210D Kit Case - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (1,2 cm) - 180 dpi - Cutter - 1-zeiliger Druck, 2-zeiliger Druck
Gruppe  Drucker
Hersteller  Dymo Corporation
Hersteller Art. Nr.  S0828980
EAN/UPC  3501170828984

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DYMO LabelMANAGER 210D Kit Case - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer
Druckertyp  Beschriftungsgerät - Thermotransfer - s/w
Max. Mediengröße  Rolle (1,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  6 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  12 mm x 400 mm
Max. Auflösung (S/W)  180 dpi
Cutter  Ja
Medientyp  Beständiges Polyesterband, flexibles Nylonband, selbstklebende Etiketten
Kompatible Bänder  D1-Schriftband
Schriftgrößen  6 Größen
Schriftschnitt undamp; Effekte  Fett, normal, vertikal, Outline, schattiert, kursiv, Spiegel, unterstrichen, Rahmen um Text
Funktionen  1-zeiliger Druck, 2-zeiliger Druck
Bildschirmauflösung  1 Zeile x 13 Zeichen
Tastatur  QWERTZ
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V
Batterie  Erforderlich 6 x AA-Typ Alkalisch Enthaltene Anz. 0

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
  
Drucker  
Eingebaute Geräte  Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur, Schneideeinrichtung
Max. Auflösung (S/W)  180 dpi
Schriftgrößen  6 Größen
Schriftschnitt undamp; Effekte  Fett, normal, vertikal, Outline, schattiert, kursiv, Spiegel, unterstrichen, Rahmen um Text
Funktionen  1-zeiliger Druck, 2-zeiliger Druck
Bildschirmauflösung  1 Zeile x 13 Zeichen
Cutter  Ja
Tastatur  QWERTZ
Mehrfachausdrucke  10 Exemplare
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Beständiges Polyesterband, flexibles Nylonband, selbstklebende Etiketten
Kompatible Bänder  D1-Schriftband
Max. Mediengröße  Rolle (1,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  6 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  12 mm x 400 mm
Mediengrößen  Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm)
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Kassette - Rolle (1,2 cm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragetasche
Enthaltene Medien  D1-Etikettenbandkassette, Schwarz auf Weiß (12 mm x 3 m)
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, C-Tick, cUL, EN55022, EMC, RoHS
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
  
Batterie  
Typ  AA-Typ - Alkalisch
Erforderliche Anzahl  6
Enthalten  0

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Druckertyp:
Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
Eingebaute Geräte:
Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur, Schneideeinrichtung
Max. Auflösung (S/W):
180 dpi
Schriftgrößen:
6 Größen
Funktionen:
1-zeiliger Druck, 2-zeiliger Druck
Bildschirmauflösung:
1 Zeile x 13 Zeichen
Cutter:
Ja
Tastatur:
QWERTZ
Mehrfachausdrucke:
10 Exemplare
Kompatible Bänder:
D1-Schriftband
Max. Mediengröße:
Rolle (1,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
6 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
12 mm x 400 mm
Mediengrößen:
Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm)
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Kassette - Rolle (1,2 cm)
Zubehör im Lieferumfang:
Tragetasche
Enthaltene Medien:
D1-Etikettenbandkassette, Schwarz auf Weiß (12 mm x 3 m)
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Typ:
AA-Typ - Alkalisch
Erforderliche Anzahl:
6
Enthalten:
0
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät dymo, beschriftungsgerät, dymo, labelmanager, 210d, druck, beschriftungsgert, case, rolle, s0964070, thermotransfer, cutter, 1zeiliger, 2zeiliger, s0828980, 0964070, 0828980, zeiliger, koffer, 3501170964071, qwertz, 12mm/s, tischbeschriftungsgerät, "labelmanager, 210d+", markt:, stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.