Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1455714 Herst.-Nr.: 3413460 EAN/GTIN: 4034303016112 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Intenso - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 8 GB - Class 10 - microSDHC | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Intenso | Hersteller Art. Nr. | 3413460 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intenso - Flash-Speicherkarte - 8 GB | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Geschwindigkeit | Class 10 - 20 MB/s (Lesen) 12 MB/s (Schreiben) | Speicherkapazität | 8 GB | Formfaktor | MicroSDHC | Enthaltener Speicheradapter | MicroSDHC/SD-Adapter | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 8 GB | Breite | 11 mm | Tiefe | 1 mm | Höhe | 15 mm | Gewicht | 0.11 g | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Geschwindigkeit | 20 MB/s (Lesen) 12 MB/s (Schreiben) | SD Speed Class | Class 10 | Formfaktor | MicroSDHC | Enthaltener Speicheradapter | MicroSDHC/SD-Adapter | | | Erweiterung / Konnektivität | | Kompatible Steckplätze | 1 x microSDHC | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 8 GB | Breite: | 11 mm | Tiefe: | 1 mm | Höhe: | 15 mm | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Geschwindigkeit: | 20 MB/s (Lesen) 12 MB/s (Schreiben) | SD Speed Class: | Class 10 | Formfaktor: | MicroSDHC | Enthaltener Speicheradapter: | MicroSDHC/SD-Adapter | Kompatible Steckplätze: | 1 x microSDHC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb class 10, micro sd, micro sd 8gb, 3413460, intenso, class, microsdhc, speicherkarte, adapter, micro, card, inkl., inkl, class10, sdadapter, 4034303030828, microsdhccard, microsdcard, sdhc, karte, 10mb/s, microsd, cl10, blister, 20mb/s, speicherkapazität, mb/sekunde, schreibgeschwindigkeit, high |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,62* | € 3,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,67* | € 3,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,74* | € 3,85* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 2,96* | € 4,16* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 20,27* | € 27,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|