Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto - Schwarz - Tintenpatrone - für Canon PIXMA MG2250, MG3150, MG3250, MG3550, MG4250, MX395, MX455, MX475, MX525, MX535 (APCPG540BXL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1440098
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APCPG540BXL
EAN/GTIN:
     4250164828484
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  AgfaPhoto - Schwarz - Tintenpatrone - für Canon PIXMA MG2250, MG3150, MG3250, MG3550, MG4250, MX395, MX455, MX475, MX525, MX535
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  AgfaPhoto
Hersteller Art. Nr.  APCPG540BXL
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AgfaPhoto - Schwarz - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 662 Seiten
Compatible with  Canon PIXMA MG2150, MG2250, MG3150, MG3150 MONSTRES ACADEMY, MG3250, MG3550, MG3550 MONSTRES ACADEMY, MG4150, MG4250, MG4250 MONSTRES ACADEMY, MX375, MX395, MX435, MX455, MX475, MX515, MX525, MX535

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 662 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Compatible with  Canon PIXMA MG2150, MG2250, MG3150, MG3150 MONSTRES ACADEMY, MG3250, MG3550, MG3550 MONSTRES ACADEMY, MG4150, MG4250, MG4250 MONSTRES ACADEMY, MX375, MX395, MX435, MX455, MX475, MX515, MX525, MX535

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 662 Seiten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 5,95*
ab € 13,48*
€ 19,22*
€ 7,95*
ab € 13,15*
€ 19,24*
€ 6,78*
ab € 13,84*
€ 19,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,68*
€ 32,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.