Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T7441 - Schwarz - Original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für WorkForce Pro WP-M4015 DN, WP-M4095 DN, WP-M4525 DNF, WP-M4595 DNF (C13T74414010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1408612
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T74414010
EAN/GTIN:
     8715946521756
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Epson T7441 - Schwarz - Original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für WorkForce Pro WP-M4015 DN, WP-M4095 DN, WP-M4525 DNF, WP-M4595 DNF
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13T74414010
Modell  T7441
EAN/UPC  8715946521756

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson T7441 - Schwarz - Original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  181.1 ml
Patronenmerkmale  Epson DURABrite Ultra
Kapazität  Bis zu 10000 Seiten
Packungstyp  Blisterverpackung

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  181.1 ml
Patronenmerkmale  Epson DURABrite Ultra
Kapazität  Bis zu 10000 Seiten
  
Verschiedenes  
Packungstyp  Blisterverpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
181.1 ml
Patronenmerkmale:
Epson DURABrite Ultra
Packungstyp:
Blisterverpackung

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WP-M 4000 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WP-M 4015 DN; Workforce Pro WorkForce Pro WP-M 4095 DN; Workforce Pro WorkForce Pro WP-M 4500 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WP-M 4525 DNF; Workforce Pro WorkForce Pro WP-M 4595 DNF
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, epson, schwarz, c13t74414010, 74414010, t7441, tintenpatrone, 7441, original, 181.1, blisterverpackung, workforce, wpm4015, wpm4095, wpm4525, wpm4595, 4015, 4095, 4525, 4595, 1811, m4015, m4095, m4525, m4595, black, tinte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 93,92*
€ 123,06*
3 Tage
15
€ 4,15*
ab € 96,64*
€ 125,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 98,10*
€ 126,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 102,08*
€ 131,80*
€ 7,14*
ab € 112,69*
€ 145,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
C13T74414010
ab € 49,94*
Ähnlich
Ampertec
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.