Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI-551GY XL - Hohe Ergiebigkeit - Grau - Original - Tintenbehälter - für PIXMA iP8750, iX6850, MG5655, MG6350, MG6450, MG7150, MG7550 (6447B001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1395010
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6447B001
EAN/GTIN:
     4960999904542
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Canon CLI-551GY XL - Hohe Ergiebigkeit - Grau - Original - Tintenbehälter - für PIXMA iP8750, iX6850, MG5655, MG6350, MG6450, MG7150, MG7550
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  6447B001
Modell  CLI-551GY XL
EAN/UPC  4960999904542

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon CLI-551GY XL - Hohe Ergiebigkeit - Grau - Original - Tintenbehälter
Produkttyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Grau
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale  Canon ChromaLife100+
Kompatibel mit  PIXMA iP8750, iX6850, MG5655, MG6350, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Grau
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale  Canon ChromaLife100+
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Canon PIXMA iP8750, iX6850, MG5655, MG6350, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Grau
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale:
Canon ChromaLife100+

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8720; Pixma IP 8750; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7120; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 12,25*
€ 16,14*
1 Tag
500
pro Stück
€ 7,50*
ab € 12,51*
€ 16,27*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,39*
€ 16,28*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,69*
€ 16,46*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,32*
€ 36,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.