Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1389674 Herst.-Nr.: 106R02605 EAN/GTIN: 0095205965322 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox - 2er-Pack - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für Phaser 7100DN, 7100N | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 106R02605 | Modell | | EAN/UPC | 0095205965322 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox - 2er-Pack - Schwarz - Original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Kapazität | Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798 | Enthaltene Menge | 2er-Pack | Ausführliche Details Allgemein | | Transportbreite | 14.5033 cm | Transporttiefe | 12.9031 cm | Transporthöhe | 7.0103 cm | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | Kapazität | Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Transportbreite: | 14.5033 cm | Transporttiefe: | 12.9031 cm | Transporthöhe: | 7.0103 cm | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 2er-Pack | Kapazität: | Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798 |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | Phaser 7100 dn; Phaser 7100 dnm; Phaser 7100 n; Phaser 7100 nm; Phaser 7100 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, 7100, xerox, phaser, schwarz, 106r02605, 02605, 2erpack, original, pack, tonerpatrone, 7100/nm, 7100dn, 7100n, 7100v_dn, 7100v_nc, 7100nm, 7100vdn, 7100vnc, toner, seiten, black, 10000, doppelpack, ph7100, 10.000, 5000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 170,66* | € 203,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 173,94* | € 203,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 174,98* | € 203,78* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 178,35* | € 208,65* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 194,39* | € 224,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|