Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1385664 Herst.-Nr.: 32OLIB0949 EAN/GTIN: 8020334315825 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Druckleistung | 5000 Seiten | Druckfarben | Gelb | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Farbe | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,7 kg | Druckleistung: | 5000 Seiten | Druckfarben: | Gelb | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | Farbe: | Ja |
Kompatible Geräte: | | Olivetti: | D-Color MF 2603; D-Color MF 2603 en; D-Color MF 2603 plus; D-Color MF 2603 Series; D-Color MF 2604; D-Color MF 2604 en; D-Color MF 2604 plus; D-Color MF 2604 Series; D-Color MF 2613 en; D-Color MF 2613 plus; D-Color MF 2614 en; D-Color MF 2614 plus; D-Color P 2026; D-Color P 2126 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, lasertoner, 0949, olivetti, b0949, 32olib0949, toner, yellow, dcolor, mf2603/2604/, p2026, 5000seiten, gelb, patrone, 2603, 2604, 2026, 5000, mf26032604, color, mf2603 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 96,37* | € 100,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 97,68* | € 102,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 100,91* | € 105,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 102,47* | € 106,79* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 113,65* | € 118,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|