| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-136939 Herst.-Nr.: 7100039 EAN/GTIN: 4260113560310 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | M-CAB - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig (M) - 3 m - Grau | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | M-CAB | Hersteller Art. Nr. | 7100039 | Modell | | EAN/UPC | 4260134933575 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | M-CAB USB-Kabel - 3 m | Typ | USB-Kabel | Länge | 3 m | Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x USB Typ B, 4-polig - männlich | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Länge | 3 m | Farbe | Grau | Farbkategorie | Grau | | | Konnektivität | | Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite) | 1 x USB Typ B, 4-polig - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Typ: | USB-Kabel | Länge: | 3 m | Farbe: | Grau | Farbkategorie: | Grau | Anschlüsse: | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Anschlussstellen (Andere Seite): | 1 x USB Typ B, 4-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel a-b 3,0m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 7100039, mcab, grau, logilink, cu0008, usbkabel, 4polig, 0008, kabel, polig |
| | |
| |