Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1355265 Herst.-Nr.: 452-11415 EAN/GTIN: 5397063812264 |
| |
|
| | |
| Produkttext DELL Advanced E-Port Replikator II für Latitude E-Serie Maximal großer Arbeitsbereich bei Nutzung des Dell Advanced Port Replicator. Der Replicator bietet eine praktische Kabelführung, und Sie müssen die Peripheriegeräte nicht mehr bei jeder Rückkehr an Ihren Schreibtisch neu anschließen. Zusätzlich erhalten Sie dank der Unterstützung von zwei Flachbildschirmen mehr Flexibilität und eine erweiterte Ansicht. Dieses Produkt wurde für den Betrieb mit Ihrem Dell-System getestet und validiert und ist für Dell Latitude-Notebooks geeignet. - Replikator für erhöhten Benutzerkomfort am Schreibtisch
- unterstützt zwei digitale Monitore zusammen mit älteren Anschlüssen
- keine BIOS/SW/HW-Auswirkungen bei älteren Latitude Notebooks der E-Reihe
- Stromversorgung über externen 130-W-Netzadapter (im Lieferumfang enthalten)
Unterschied zum Dell Simple E-Port Replikator:
Im Vergleich zum Dell Simple E-Port Replikator besitzt der Advanced E-Port Replikator zusätzlich folgende Anschlüsse: 1x DisplayPort, 1x DVI, ältere Anschlüsse (1x Seriell, 1x Parallel, 2x PS/2)
Anschlüsse:
- 3x USB 2.0, 2x USB 3.0
- 1x VGA
- 2 x DisplayPort 1.2
- 2 x DVI-D
- 1x kombinierter eSATA/USB-Anschluss
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x Audio
- Steckplatz für Sicherheitsschloss
- Anschluss für Monitorständer der E Serie
- ältere Anschlüsse: 1x Seriell, 1x Parallel, 2 x PS/2
Spezifikationen Hersteller | Dell | Herstellernr. | 452-11415 | Maße | 53,7 x 170 x 288 mm | Gewicht | 1.05 kg | Kompatibel mit | Latitude 2120, Latitude E-Serie, wie z.B. E5420, E5430, E5440, E5520, E5530, E5540, E5550, E6230, E6320, E6330, E6420, E6420 XFR, E6430, E6430 ATG, E6430s, E6440, E6520, E6530, E6540, E7240, E7250, E7440 (Hinweis: bei neueren Modellen, deren Dockinganschluss nach hinten versetzt ist, ist der Dell Docking Spacer 452-BBID für stabileres Eindocken empfehlenswert), Latitude ST, Latitude XT3 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,8 kg | Hersteller: | Dell | Herstellernr.: | 452-11415 | Maße: | 53,7 x 170 x 288 mm | Kompatibel mit: | Latitude 2120, |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Docking Station, Dockingstation, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, notebook docking station dell, docking station, dell docking station, dell, 11415, 45211415, advanced, 5711045570261, eport, replicator, euro, eportreplikator, 130w, adapter, latitude, eseries, port, replikator, series |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 100,49* | € 128,08* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 119,94* | € 152,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|