Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Toner TK-340 - Schwarz - Kapazität: 12.000 Seiten (1T02J00EU0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1355253
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02J00EUC
EAN/GTIN:
     0632983026731
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Übersicht

Kurzinfo  Kyocera TK 340 - Schwarz - Original - Tonerpatrone - für FS-2020D, 2020D/KL3, 2020DN, 2020DN/KL3
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Kyocera
Hersteller Art. Nr.  1T02J00EU0
Modell  TK 340
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kyocera TK 340 - Schwarz - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 12000 Seiten
Kompatibel mit  FS-2020D, 2020D/KL3, 2020DN, 2020DN/KL3

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 12000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Kyocera FS-2020D, 2020D/KL3, 2020DN, 2020DN/KL3

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 12000 Seiten
Kompatibel mit:
Kyocera FS-2020D, 2020D/KL3, 2020DN, 2020DN/KL3

Kompatible Geräte:
Kyocera:
FS -2020 D; FS -2020 DN; FS -2020 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kyocera toner black, lasertoner, lasertoner schwarz, kyocera, tk340, toner, 1t02j00euc, schwarz, 1t02j00eu0, 12000, seiten, 2020, 12.000, black, 1t02j00nls, 12.000seiten, 12000seiten, 000seiten, tonerpatrone, original, kapazität:, fs2020d, cartridge, 19752, 6329830137002, fs2020, kapazitt, kapazität, kyocera/mita
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,50*
ab € 78,89*
€ 99,24*
3 Tage
24
€ 4,15*
ab € 78,83*
€ 100,11*
1 Tag
17
€ 4,79*
ab € 79,40*
€ 100,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 83,88*
€ 105,10*
€ 4,00*
ab € 84,40*
€ 106,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
370AA000
ab € 110,98*
Ähnlich
Kyocera
1T02J10EU0
ab € 74,21*
Ähnlich
Kyocera
1T02J20EU0
ab € 75,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.