Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1353582 Herst.-Nr.: C13T08954020 EAN/GTIN: 8715946507231 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Epson T0895 Multipack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Blister mit RF- / aktustischem Alarmsignal - Tintenpatrone - für Stylus S21, SX100, SX105, SX115, SX215, SX218, SX400, SX405, SX415; Stylus Office BX300 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | C13T08954020 | Modell | T0895 Multipack | EAN/UPC | 8715946507347 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson T0895 Multipack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - Original - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | Packungstyp | Blister mit Radiofrequenz- / aktustischem Alarmsignal | Kompatibel mit | Stylus DX4400, S20, S21, SX100, SX105, SX115, SX200, SX205, SX215, SX218, SX400, SX400 WiFi Edition, SX405, SX405 WiFi Edition, SX415; Stylus Office BX300F | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | | | Verschiedenes | | Packungstyp | Blister mit Radiofrequenz- / aktustischem Alarmsignal | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Epson Stylus DX4400, S20, S21, SX100, SX105, SX115, SX200, SX205, SX215, SX218, SX400, SX400 WiFi Edition, SX405, SX405 WiFi Edition, SX415 Epson Stylus Office BX300F | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Patronenmerkmale: | Epson DURABrite Ultra | Packungstyp: | Blister mit Radiofrequenz- / aktustischem Alarmsignal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, epson, t0895, 0895, c13t08954020, stylus, 08954020, multipack, blister, schwarz, 4erpack, gelb, cyan, magenta, original, akustischem, alarmsignal, tintenpatrone, sx100, sx105, sx115, sx215, sx218, sx400, sx405, sx415;, office |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 37,73* | € 39,79* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 37,77* | € 39,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|