| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-134499 Herst.-Nr.: F3U133B06 EAN/GTIN: 0722868246399 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Belkin 6ft USB A/B Device Cable - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 1.8 m - geformt | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Belkin | Hersteller Art. Nr. | F3U133B06 | Modell | Belkin PRO Series | EAN/UPC | 5054484099574 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Belkin 6ft USB A/B Device Cable - USB-Kabel - USB zu USB Typ B - 1.8 m | Typ | USB-Kabel | Technologie | Abgeschirmt | Besonderheiten | Geformt | Länge | 1.8 m | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-poliger USB Typ B - männlich | Produktzertifizierungen | USB / USB 2.0 | Verpackung | Retail | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Technologie | Abgeschirmt | American Wire Gauge (AWG) | 20 | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Geformt | Länge | 1.8 m | | | Konnektivität | | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende) | 4-poliger USB Typ B - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 | Verpackung | Retail | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | USB-Kabel | Technologie: | Abgeschirmt | American Wire Gauge (AWG): | 20 | Beschichteter Stecker: | Gold | Besonderheiten: | Geformt | Länge: | 1.8 m | Anschluss: | 4-polig USB Typ A - männlich | Stecker (zweites Ende): | 4-poliger USB Typ B - männlich | Kennzeichnung: | USB / USB 2.0 | Verpackung: | Retail |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 1,8m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, belkin, f3u133b06, usbkabel, 4polig, 0002286824639, kabel, polig, cable/ab, 1.8m, bulk, device, cable, geformt, series, usb2.0, linksys, cableab, usb20, usb2 |
| | |
| |