Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic Casual Series - Audiokabel - RCA (M) bis RCA (M) - 2 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1339058
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70445
EAN/GTIN:
     4040849704451
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

Übersicht

Kurzinfo  ClickTronic Casual Series - Audiokabel - RCA (M) bis RCA (M) - 2 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Gruppe  Kabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  70445
Modell  Casual Series
EAN/UPC  4040849704451

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ClickTronic Casual Series Audiokabel - 2 m
Kabel  Audiokabel
Technologie  Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
American Wire Gauge (AWG)  23
Länge  2 m
Anschluss  RCA - männlich
Stecker (zweites Ende)  RCA - männlich
Besonderheiten  OFC (Oxygen Free Copper)

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Audiokabel
Technologie  Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
American Wire Gauge (AWG)  23
Kabelmantelmaterial  PVC
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
Impedanz  75 Ohm
Länge  2 m
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  OFC (Oxygen Free Copper)
  
Konnektivität  
Anschluss  RCA - männlich
Stecker (zweites Ende)  RCA - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
Audiokabel
Technologie:
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
American Wire Gauge (AWG):
23
Kabelmantelmaterial:
PVC
Abschirmungsmaterial:
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
Impedanz:
75 Ohm
Länge:
2 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Besonderheiten:
OFC (Oxygen Free Copper)
Anschluss:
RCA - männlich
Stecker (zweites Ende):
RCA - männlich
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 2m, chinch kabel, clicktronic, 70445, audiokabel, männlich, cinchstecker/cinchstecker, mnnlich, cinchsteckercinchstecker, cinch, stecker, cinchkabel, mono, casual, series, doppelt, abgeschirmtes, koaxialkabel, cinchkoaxialkabel, dynamischen, audioklang, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,90*
€ 21,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,69*
€ 36,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
70449
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.