Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Kabel, mono, Premium-Kabel | 1x Cinch-Stecker 1x Cinch-Stecker | 2,0 m | OFC-Innenleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cinch-Kabel
Cinch-Kabel
Artikel-Nr.:
     1039U-931970445
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70445
EAN/GTIN:
     4040849704451
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Cinch-Kabel, mono, Premium-Kabel | 1x Cinch-Stecker 1x Cinch-Stecker | 2,0 m | OFC-Innenleiter

Premium-Kabel | 1x Cinch-Stecker 1x Cinch-Stecker | 2,0 m | OFC-Innenleiter

- Mono-Cinchkabel überträgt Audiosignale mit erstklassigem Klang in klarer Soundqualität

- Ist universell einsetzbar z. B. für Heimkino-Anlagen, Fernseher, Lautsprecher, Subwoofer, Verstärker, Hi-Fi-Systeme und DJ-Mischpulte

- 24-Karat vergoldete, rostfreie Cinchstecker für minimale Übertragungswiderstände und kristallklaren Sound

- Koaxialkabel aus 99,9 % sauerstofffreiem Kupferleiter sorgt für eine optimale Übertragungsgeschwindigkeit

- Flexible, robuste PVC-Kabelummantelung ermöglicht ein einfaches Biegen und Verlegen des Verbindungskabels

- Clicktronic-Audiokabel mit 2?fach Schirmung aus Aluminiumfolie und Kupfergeflecht für eine brillante Signalqualität

-

AWG: 24
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 6 mm
Innenleiter, Aderdurchmesser: 0.12 mm
Innenleiter, Anzahl: 20 Stück
Betriebstemperatur bis: 80 °C
Betriebstemperatur ab: -10 °C
Garantie: 10 Jahre
Wellenwiderstand: 75 ?
Knickschutz:
Kabeltyp:
Ferritkern:
Kabelmantel, Material: PVC
Innenleiter, Material:
Typ 1, Schirmung: Geflecht (Kupfer) 96x
Typ 2, Schirmung:

Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 2m, chinch kabel, Cinch-Kabel, mono
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 14,97*
€ 21,25*
€ 3,50*
ab € 26,74*
€ 36,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
70449
ab € 21,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.