Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store n Go Pin Stripe USB Drive - USB-Flash-Laufwerk - 64GB - USB2.0 - Schwarz (49065)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1297364
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49065
EAN/GTIN:
     0023942490654
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Produkttext

Da sich USB-Anschlüsse mittlerweile in fast jedem Computer und sogar in Autos, DVD- und Multimedia-Playern, Fernsehern, digitalen Fotorahmen usw. befinden, sind USB-Keys zum unverzichtbaren Zubehör anvanciert. Der Store n Go PinStripe USB-Key von Verbatim verfügt über einen praktischen Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss stets zuverlässig schützt. Eine Schutzkappe, die man leicht verlieren kann, entfällt somit. Außerdem ist jeder PinStripe USB-Key mit einer Testversion der Kennwortschutzsoftware von EasyLock ausgestattet.

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim Store n Go Pin Stripe USB Drive - USB-Flash-Laufwerk - 64GB - USB 2.0 - Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  49065
EAN/UPC  0023942490654

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Verbatim Store n Go Pin Stripe USB Drive - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Interfacetyp  Hi-Speed USB
Konformität mit Schnittstellenspezifikation  USB 2.0
Farbe  Schwarz
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Linux 2.4.0 oder höher
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Breite  54 mm
Tiefe  21 mm
Höhe  9.2 mm
Gewicht  8.6 g
Farbe  Schwarz
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Geschwindigkeit  10 MB/s (Lesen) 4 MB/s (Schreiben)
Interfacetyp  Hi-Speed USB
Konformität mit Schnittstellenspezifikation  USB 2.0
Besonderheiten  Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
  
Verschiedenes  
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Linux 2.4.0 oder höher
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
64 GB
Breite:
54 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
9.2 mm
Farbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Geschwindigkeit:
10 MB/s (Lesen) 4 MB/s (Schreiben)
Interfacetyp:
Hi-Speed USB
Konformität mit Schnittstellenspezifikation:
USB 2.0
Besonderheiten:
Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss
Schnittstellen:
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, flash stick, 49065, verbatim, pinstripe, 64gb, schwarz, stripe, usbstick, stick, store, black, drive, blister, 15020252, store'n'go, usb2.0, storengo, usb20, usb2, read, 11mb/sec, memory, flashdrive, schwarz/black, flash, disk, cerná
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 4,93*
1
€ 6,70*
ab € 3,52*
€ 4,93*
1
€ 6,78*
ab € 3,54*
€ 4,95*
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 3,63*
€ 5,10*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 9,83*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49063
ab € 2,87*
Zubehör
Verbatim
49455
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.