| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-129132 Herst.-Nr.: 339294 EAN/GTIN: 4018474339294 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Pelikan H10 - 42 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 15) - für HP Deskjet 81X; Digital Copier 310; Officejet 51XX, v30, v45; psc 500, 720, 750, 760, 950 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Pelikan | Hersteller Art. Nr. | 339294 | Modell | H10 | EAN/UPC | 4018474339294 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Pelikan H10 - Schwarz - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 15) | Produktbeschreibung | Pelikan H10 - Schwarz - compatible - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 15) | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Schwarz | Kapazität | 42 ml | Ergiebigkeit | Bis zu 495 Seiten bei 5% Deckung | Kompatibel mit | HP Deskjet 3810, 3816, 3820, 3822, 810c, 812c, 816c, 825c, 840c, 841c, 842c, 843c, 845c, 916c, 920c, 940c; Digital Copier 310; Officejet 5105, 5110, v30, v45; psc 500, 720, 750, 760, 950 | Ausführliche Details Allgemein | | Alternative zu | HP 15 | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | 42 ml | Ergiebigkeit | Bis zu 495 Seiten bei 5% Deckung | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | HP Deskjet 3810, 3816, 3820, 3822, 810c, 812c, 816c, 825c, 840c, 841c, 842c, 843c, 845c, 916c, 920c, 940c HP Digital Copier 310 HP Officejet 5105, 5110, v30, v45 HP psc 500, 720, 750, 760, 950 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Alternative zu: | HP 15 | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | 42 ml | Ergiebigkeit: | Bis zu 495 Seiten bei 5% Deckung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone pelikan schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz, 339294, pelikan, schwarz, patrone, hp15, c6615de, black, remanufactured, retail, kompatibel, tintenpatrone, alternative, deskjet, 81x;, digital, copier, 310;, officejet, 51xx, v45;, ersetzt, seiten, 6615 |
| | |
| |